Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12421350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

490,00 €/ Stückexkl. MwSt

573,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
50 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
15 mm
d8
4 mm