Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

355,00 €/ Stückexkl. MwSt

415,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
48 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
33 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
15 mm
d8
4 mm