Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

361,50 €/ Stückexkl. MwSt

422,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
44 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm