Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Stückexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
44 mm
Außendurchmesser Rotor
63.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
63.8 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm