Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

393,00 €/ Stückexkl. MwSt

459,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
44 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
30 mm
I4
14 mm
d8
4 mm