Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 035 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

377,00 €/ Stückexkl. MwSt

441,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
54.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm