Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 032 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

323,00 €/ Stückexkl. MwSt

377,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm