Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 025 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,00 €/ Stückexkl. MwSt

271,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
34.5 mm
Außendurchmesser Rotor
41.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
23 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm