Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

270,00 €/ Stückexkl. MwSt

315,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
21.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
21.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm