Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 018 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

199,00 €/ Stückexkl. MwSt

232,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
31 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
19.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
19.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm