Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

232,00 €/ Stückexkl. MwSt

271,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
27 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
17 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
10 mm
d8
3 mm