178,00 €/ Stückexkl. MwSt
208,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBOSL |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | BBOSL |
Einbaulänge montiert | 27 mm |
Außendurchmesser Rotor | 28.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 25 mm |
Einbaulänge Rotor | 17 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 17 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |