Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 012 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
25 mm
Außendurchmesser Rotor
24.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
15 mm
I4
10 mm
d8
3 mm