Eriks

Gleitringdichtung BBOSL 010 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBOSL
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BBOSL
Einbaulänge montiert
24.5 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
14.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
14.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm