Eriks

Gleitringdichtung BBO 100 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

835,00 €/ Stückexkl. MwSt

976,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
61 mm
Außendurchmesser Rotor
132 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
47 mm
I4
14 mm