Eriks

Gleitringdichtung BBO 095 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
60 mm
Außendurchmesser Rotor
127.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Einbaulänge Rotor
46 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
46 mm
I4
14 mm