Eriks

Gleitringdichtung BBO 090 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

887,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.037,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
59 mm
Außendurchmesser Rotor
122.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Einbaulänge Rotor
45 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
45 mm
I4
14 mm