Eriks

Gleitringdichtung BBO 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

548,00 €/ Stückexkl. MwSt

641,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
52 mm
Außendurchmesser Rotor
109.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
12 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
40 mm
I4
12 mm