Eriks

Gleitringdichtung BBO 070 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

577,50 €

-

5+

462,00 €

20.00%

10+

404,25 €

30.00%

20+

346,50 €

40.00%

35+

288,75 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
51.3 mm
Außendurchmesser Rotor
97 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
11.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
40 mm
I4
11.3 mm