Eriks

Gleitringdichtung BBO 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

498,50 €/ Stückexkl. MwSt

583,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
51 mm
Außendurchmesser Rotor
90.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
85 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
40 mm
I4
11 mm