Eriks

Gleitringdichtung BBO 060 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

368,50 €/ Stückexkl. MwSt

431,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
85.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
38 mm
I4
11 mm