Eriks

Gleitringdichtung BBO 058 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

493,50 €/ Stückexkl. MwSt

577,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
48 mm
Außendurchmesser Rotor
82.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Einbaulänge Rotor
37 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
37 mm
I4
11 mm