Eriks

Gleitringdichtung BBO 055 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12343343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

452,00 €/ Stückexkl. MwSt

528,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

452,00 €

-

5+

361,60 €

20.00%

10+

316,40 €

30.00%

20+

271,20 €

40.00%

35+

226,00 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
78.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
78.3 mm
l1
35 mm
I4
11 mm