Eriks

Gleitringdichtung BBO 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

319,00 €/ Stückexkl. MwSt

373,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
71.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
30.5 mm
Einbaulänge Stator
9.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm