315,00 €/ Stückexkl. MwSt
368,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBO |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | BBO |
Einbaulänge montiert | 39.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69.3 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66 mm |
Einbaulänge Rotor | 30.5 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69.3 mm |
l1 | 30.5 mm |
I4 | 9 mm |