Eriks

Gleitringdichtung BBO 045 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12354225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

420,00 €/ Stückexkl. MwSt

491,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

420,00 €

-

5+

336,00 €

20.00%

10+

294,00 €

30.00%

20+

252,00 €

40.00%

35+

210,00 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
65.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
30 mm
I4
9 mm