394,50 €/ Stückexkl. MwSt
461,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 394,50 € | - |
5+ | 315,60 € | 20.00% |
10+ | 276,15 € | 30.00% |
20+ | 236,70 € | 40.00% |
35+ | 197,25 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBO |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | BBO |
Einbaulänge montiert | 39 mm |
Außendurchmesser Rotor | 65.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63 mm |
Einbaulänge Rotor | 30 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 65.7 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |