Eriks

Gleitringdichtung BBO 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

338,00 €/ Stückexkl. MwSt

395,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
57.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
57.9 mm
l1
30 mm
I4
9 mm