Eriks

Gleitringdichtung BBO 033 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

262,50 €/ Stückexkl. MwSt

307,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
51 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
27.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
27.5 mm
I4
7.5 mm