Eriks

Gleitringdichtung BBO 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

250,00 €/ Stückexkl. MwSt

292,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
27 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
19.5 mm
Einbaulänge Stator
7.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
19.5 mm
I4
7.5 mm