Eriks

Gleitringdichtung BBO 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12335980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

229,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

229,50 €

-

5+

183,60 €

20.00%

10+

160,65 €

30.00%

20+

137,70 €

40.00%

35+

114,75 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
23.6 mm
Außendurchmesser Rotor
28.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
17 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
17 mm
I4
6.6 mm