Eriks

Gleitringdichtung BBO 010 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

173,00 €/ Stückexkl. MwSt

202,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BBO
Einbaulänge montiert
21.1 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
14.5 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
14.5 mm
I4
6.6 mm