Eriks

Gleitringdichtung BBK 048 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

628,00 €/ Stückexkl. MwSt

734,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
60.1 mm
Außendurchmesser Rotor
69 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Einbaulänge Rotor
50.5 mm
Einbaulänge Stator
9.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69 mm
l1
50.5 mm
I4
9.6 mm