456,50 €/ Stückexkl. MwSt
534,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBK |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | BBK |
Einbaulänge montiert | 60.1 mm |
Außendurchmesser Rotor | 69 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66 mm |
Einbaulänge Rotor | 50.5 mm |
Einbaulänge Stator | 9.6 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 50.5 mm |
I4 | 9.6 mm |