Eriks

Gleitringdichtung BBK 038 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

381,50 €/ Stückexkl. MwSt

446,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
55.2 mm
Außendurchmesser Rotor
58 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
13.2 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13.2 mm