381,50 €/ Stückexkl. MwSt
446,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 381,50 € | - |
5+ | 305,20 € | 20.00% |
10+ | 267,05 € | 30.00% |
21+ | 228,90 € | 40.00% |
35+ | 190,75 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBK |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | BBK |
Einbaulänge montiert | 55.2 mm |
Außendurchmesser Rotor | 58 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 56 mm |
Einbaulänge Rotor | 42 mm |
Einbaulänge Stator | 13.2 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 58 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13.2 mm |