336,50 €/ Stückexkl. MwSt
393,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 336,50 € | - |
5+ | 269,20 € | 20.00% |
10+ | 235,55 € | 30.00% |
20+ | 201,90 € | 40.00% |
35+ | 168,25 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBK |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Typ | BBK |
Einbaulänge montiert | 50.9 mm |
Außendurchmesser Rotor | 47 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 43 mm |
Einbaulänge Rotor | 36.5 mm |
Einbaulänge Stator | 14.4 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 14.4 mm |