Eriks

Gleitringdichtung BBK 028 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12355375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

336,50 €/ Stückexkl. MwSt

393,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

336,50 €

-

5+

269,20 €

20.00%

10+

235,55 €

30.00%

20+

201,90 €

40.00%

35+

168,25 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
50.9 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
14.4 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47 mm
l1
36.5 mm
I4
14.4 mm