Eriks

Gleitringdichtung BBK 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

270,00 €/ Stückexkl. MwSt

315,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
50.9 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
36.5 mm
Einbaulänge Stator
14.4 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47 mm
l1
36.5 mm
I4
14.4 mm