Eriks

Gleitringdichtung BBK 022 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,00 €/ Stückexkl. MwSt

278,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
37.6 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
25.5 mm
Einbaulänge Stator
12.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25.5 mm
I4
12.1 mm