238,00 €/ Stückexkl. MwSt
278,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 238,00 € | - |
5+ | 190,40 € | 20.00% |
10+ | 166,60 € | 30.00% |
21+ | 142,80 € | 40.00% |
35+ | 119,00 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBK |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | BBK |
Einbaulänge montiert | 37.6 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 37 mm |
Einbaulänge Rotor | 25.5 mm |
Einbaulänge Stator | 12.1 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 25.5 mm |
I4 | 12.1 mm |