Eriks

Gleitringdichtung BBK 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

255,50 €/ Stückexkl. MwSt

298,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
28 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm