Eriks

Gleitringdichtung BBK 010 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

244,00 €/ Stückexkl. MwSt

285,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBK
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
BBK
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
19.6 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
19.6 mm
d3
20 mm
l1
25.9 mm
I4
6.6 mm