Eriks

Gleitringdichtung BBG 022 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12370142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

198,00 €/ Stückexkl. MwSt

231,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

198,00 €

-

5+

158,40 €

20.00%

10+

138,60 €

30.00%

21+

118,80 €

40.00%

35+

99,00 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBG
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
BBG
Einbaulänge montiert
41.1 mm
Außendurchmesser Rotor
36.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
11.1 mm