191,50 €/ Stückexkl. MwSt
224,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | BBG |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Typ | BBG |
Einbaulänge montiert | 40.7 mm |
Außendurchmesser Rotor | 28 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 27 mm |
Einbaulänge Rotor | 28.4 mm |
Einbaulänge Stator | 12.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Wolframkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 28 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 12.3 mm |