Eriks

Gleitringdichtung BBG 016 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12413245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBG
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
BBG
Einbaulänge montiert
40.7 mm
Außendurchmesser Rotor
28 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
28.4 mm
Einbaulänge Stator
12.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
12.3 mm