Eriks

Gleitringdichtung BBG 012 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12411949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

169,00 €/ Stückexkl. MwSt

197,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBG
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBG
Einbaulänge montiert
40.9 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Wolframkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24 mm
l1
25.9 mm
I4
15 mm