Eriks

Gleitringdichtung BBG 012 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12411946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBG
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
BBG
Einbaulänge montiert
40.9 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
25.9 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24 mm
l1
25.9 mm
I4
15 mm