Eriks

Gleitringdichtung BBD 060 /S SIC/CAR/E

  • ERIKS:12422052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

488,00 €/ Stückexkl. MwSt

570,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBD
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
BBD
Einbaulänge montiert
53 mm
Außendurchmesser Rotor
85 mm
Kammerdurchmesser Stator
80 mm
Einbaulänge Rotor
38 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm