Eriks

Gleitringdichtung BBD 053 /S SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

383,50 €/ Stückexkl. MwSt

448,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
BBD
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
BBD
Einbaulänge montiert
48 mm
Außendurchmesser Rotor
76 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Einbaulänge Rotor
33 mm
Einbaulänge Stator
15 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
33 mm
I4
15 mm
d8
4 mm